Spesifikasi
| Color | Green |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 31x17x21 |
| Material | Oxford Cloth, Waterproof Coating, and PE |
| Size (inch) | 13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tas biasa akan cepat robek jika digunakan untuk membawa perkakas. Dibutuhkan tas khusus seperti tas perkakas Taffware ini. Material khusus digunakan untuk membuat tas yang mampu menampung berbagai bentuk peralatan instalasi. Berbagai alat yang ditampung dapat Anda bawa dengan mudah berkat kehadiran pegangan tas. Anda pun dapat membawa perkakas layaknya membawa tas jinjing.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
- 1 x Taffware Tas Perkakas Storage Tool Bag Waterproof Stratch Resistant - A02331
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
- 1 x Taffware Tas Perkakas Storage Tool Bag Waterproof Stratch Resistant - A02331
Fitur
Bawa Alat dengan LengkapPekerjaan instalasi elektronik atau pertukangan tentu membutuhkan banyak peralatan. Dengan tas perkakas Taffware, Anda tak akan meninggalkan satu alat pun karena tas dilengkapi dengan banyak kantong penyimpanan di bagian luar dan dalamnya.
Kompartemen Luas Anti Jebol
Dirancang dengan kompartemen utama yang cukup untuk menampung obeng, multimeter, dan perkakas instalasi lainnya. Saat kompartemen utama dibuka, tas akan berbentuk kotak sehingga memudahkan Anda menata berbagai peralatan.
Tahan Air dan Tahan Lama
Dirancang khusus sebagai tas perkakas dengan 5 layer serat kualitas tinggi. Paduan material oxford, lapisan waterproof, hingga material PE tidak hanya membuat tas menjadi lebih kuat, tetapi juga dapat diandalkan untuk menjaga peralatan dari cuaca yang tak menentu.
Bawa Mudah Peralatan
Untuk mempermudah Anda membawa perkakas, tas telah dilengkapi dengan pegangan. Desain pegangan dengan material kain ini tentunya lebih nyaman di tangan ketimbang menggunakan kotak perkakas plastik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/Taffware%20Waterproof%20Stratch%20Resistant%20Tool%20Bag%20A02331%20(Tas%20Perkakas)/58P111349188-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
