MAXPRO Multi Purpose Heavy Duty Shears (Gunting Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Cutting Length (inch)2
Cutting Length (mm)50
Full Length (inch)8
Full Length (mm)205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
For Shearing :
Wood stick / Dowel rods / Cardboard / Rope / Cord wire notch cuts up to dia.2.5mm soft metal wire many other materials
Full length : 205mm (8")
Cutting length : 50mm (2")
Made in Taiwan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait