Favor Smart Handle Lock Slim

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
Door Thickness (mm)35-55
MaterialAluminium Alloy
Power SupplyAA Alkaline Batteries
Product Size(mm)345x36x21
USB Backup PowerYes
Working Temperature (°C)25 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Water Splash
- Fingerprint
- Mifare Card
- Passcode
- Manual Key
- App Unlock
- Back Up Port
- Low Power Reminder
- Normal Open Mode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait