INGCO Polisher

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Include1pc D-handle
Input Power (W)1400
No Load Speed (rpm)1500-3600
Polishing Pad Diameter (mm)180
Spindle ThreadM14
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Variable speed control
- Lock-on switch
- Aluminum gear box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan