INGCO Laminate Trimmer

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Chuck Diameter (inch)1/4
Chuck Diameter (mm)6
Include1xParallel guide set
Include Collet6mm and 1/4inch collets
Input Power (W)600
No Load Speed (rpm)34500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Powerful Trimming: Offers high speed and power for trimming laminate, wood, and other materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan