GUNKA Cut Resistant Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
Abrasion Resistance (cycles)8000
ISO Cut Resistance (N)15
Puncture Resistance (N)60
SizeL
StandardEN 388:2016 4X42 - ISO Grade D
Tear Resistance (N)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan