TOTAL Mechanic Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialMicrofibre, Polyurethane (PU) Leather
Package Dimensions (cm)31x12x2.5
Protection RatingEN388 2131X
SizeXL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microfibre material plus PVC leather reinforcement on palm enhance extreme abrasion resistance.
Rubber backing on the gloves can prevent unwanted damage to the hand while working in the dark.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait