TOTAL Lithium‑Ion Polisher

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
BatteryCompatible with 2.0Ah and 4.0Ah batteries
No-load Speed per minute2000-4800
Package Dimensions (cm)38.3x13x15
Sanding Pad Diameter (mm)125
Suitable For2.0Ah Battery Pack, 4.0Ah Battery Pack
Voltage (V)20 ⎓

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual Action Polisher with Brushless Motor.
Package comes with:
1 pc Polishing foam bonnet
1 pc Hex key

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait