TOTAL Lithium-Ion Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)20 ⎓
Charger Frequency (Hz)50/60
Charger Voltage (V)220-240
Square Drive (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package comes in a carrying case:
2 pcs Power sockets: 19mm, 21mm
2 pcs 20V 2.0Ah Batteries
1 pc Fast Intelligent Charger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait