TOTAL Inverter Flux Core Arc Welding Machine (Mesin Las Inverter)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Current Range (A)30-130
Flux Core Wire Thickness (mm)0.8/0.9
No. Load Voltage (V)33
Package Dimensions (cm)41.3x23.3x21
Rated Duty Cycle40% @ 130A
VoltageSingle phase - 220-240V - 50/60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inverter FCAW, no gas required with built-in wire feeder.
Package comes with:
1 pc Flux core wire, 0.9mm: 0.45kg
1 pc Earth clamp with cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait