TOTAL Insulated Combination Plier

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Length (mm)200
MaterialChromium-vanadium steel (Cr-V)
Package Dimensions (cm)26.5x7x2.6
Voltage (V)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait