TOTAL Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Displacement (cc)208
Engine4-stroke
Fuel Tank Capacity (L)3.6
Maximum Flow (L/minute)1000
Maximum Head (m)32
Maximum Suction (m)8
Output (HP)7.0
Package Dimensions (cm)52x39x43.5
Pipe Diameter (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan