TOTAL Cordless Impact Driver

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Battery2 pcs 20V Lithium-ion 2.0Ah batteries
Battery Voltage (V)20 ⎓
Charger1 pc 1 hour charger
Charger Frequency (Hz)50/60
Charger Voltage (V)220-240
Hex Shank (mm)6.35
Impact Rate per minute0-2100/0-2500/0-2900
Maximum Torque (N m)285
No-load Speed per minute0-1600/0-1900/0-2600
Package Dimensions (cm)33x25.5x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package comes in a carrying case:
2 pcs Screwdriver bits
3 pcs Nut setters
2 pcs 20V 2.0Ah Batteries
1 pc Fast Intelligent Charger
Feature
- Brushless Motor.
- Integrated work light.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait