TOTAL Cordless Gauge Straight Shear (Mesin Pemotong Ranting Baterai)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)20/30
Motor TypeBrushless
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:
1 Pcs oil bottle(empty)
1 Pcs sharping stone
1 Pcs sheath
Packed by Color box
Warning
Battery and charger sold separately

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait