TOTAL Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
MaterialHSS M3 Bi-metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:
Size:19mm(3/4inch)/22mm(7/8inch)/29mm(1-1/8inch)/35mm(1-3/8inch)/38mm(1-1/2inch)/44mm(1-3/4inch)/51mm(2inch)/57mm(2-1/4inch)/64mm(2-1/2inch)
1 pcs arbor:3/8inch Hex Shank,Fit Size:9/16inch ~1-3/16inch
1 pcs arbor:7/16inch Hex Shank,Fit Size:1-1/4inch ~8-17/64inch
1 pcs adapter arbors with 1/2-20 threads to fit hole saws 5/8-18 threads
1 pcs pilot drill
1 pcs hex key wrench

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan