Sherlock Hex-Bit Drive 1/2inch

Sebelum PPN:
Rp23.900 - Rp35.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Size (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan