Spesifikasi
| Cutting Height (mm) | 20-25 |
|---|---|
| Cutting Length (cm) | 320 |
| Inside Diameter (mm) | 22.2 |
| Miter Thickness Cutting (mm) | 14-18 |
| Outside Diameter (mm) | 115-125 |
| Overall Dimensions (LxWxH) (cm) | 330x239x206 |
| Power Supply (V/Hz) | 220-240/50-60 |
| Speed (rpm) | 13800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kit TC-125 adalah bagian dari sistem SLAB untuk pelat porselen dan ubin format besar, dan mencakup semua elemen yang diperlukan untuk memotong, dengan gergaji bundar TC-125, dari bahan-bahan ini.
Paket termasuk:
- Pemotong bundar TC-125.
- 3 pemandu SLIM CUTTER masing-masing 110 cm. (Agar TC-125 berfungsi dengan baik, DIBUTUHKAN, penggunaan panduan ini).
- 2 cangkir hisap untuk permukaan kasar (RM). - 1 cakram berlian TCR-125 untuk pemotongan kering (kompatibel dengan pemotongan basah) periuk porselen (cakram TCR tidak cocok untuk pemotongan 45º). - 2 klem untuk pemasangan tambahan panduan SLIM. - Set alat. - Tas tekstil praktis untuk mengangkut pemandu dan kotak kaku untuk pemotong TC-125.
Pemotong melingkar TC-125 dari RUBI, memiliki sistem ganda untuk mengurangi dan mengontrol debu yang dihasilkan selama pemotongan. Entah, melalui sambungannya ke penyedot debu (potongan kering) atau, melalui asupan air.
Sambungan ke penyedot debu adalah 32 mm, tetapi adaptor disertakan untuk diameter lain. Saluran masuk air terdiri dari sambungan cepat untuk selang 16 mm dan sumbat karet, yang menutupi saluran masuk penyedot debu dan membuat, selama pemotongan basah, fungsi pegangan sekunder, meningkatkan ergonomi selama pemotongan.
Kepala TC-125 dapat dilipat hingga 45º dan dapat disesuaikan tingginya. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk mengaduk dan mendapatkan potongan khusus dan dengan presisi yang lebih tinggi (harus diingat bahwa ketebalan potongan bervariasi sesuai dengan diameter cakram).
Untuk pemotongan mitra, TC-125 menyertakan pegangan tambahan yang meningkatkan kontrol dan visibilitas sela
Paket termasuk:
- Pemotong bundar TC-125.
- 3 pemandu SLIM CUTTER masing-masing 110 cm. (Agar TC-125 berfungsi dengan baik, DIBUTUHKAN, penggunaan panduan ini).
- 2 cangkir hisap untuk permukaan kasar (RM). - 1 cakram berlian TCR-125 untuk pemotongan kering (kompatibel dengan pemotongan basah) periuk porselen (cakram TCR tidak cocok untuk pemotongan 45º). - 2 klem untuk pemasangan tambahan panduan SLIM. - Set alat. - Tas tekstil praktis untuk mengangkut pemandu dan kotak kaku untuk pemotong TC-125.
Pemotong melingkar TC-125 dari RUBI, memiliki sistem ganda untuk mengurangi dan mengontrol debu yang dihasilkan selama pemotongan. Entah, melalui sambungannya ke penyedot debu (potongan kering) atau, melalui asupan air.
Sambungan ke penyedot debu adalah 32 mm, tetapi adaptor disertakan untuk diameter lain. Saluran masuk air terdiri dari sambungan cepat untuk selang 16 mm dan sumbat karet, yang menutupi saluran masuk penyedot debu dan membuat, selama pemotongan basah, fungsi pegangan sekunder, meningkatkan ergonomi selama pemotongan.
Kepala TC-125 dapat dilipat hingga 45º dan dapat disesuaikan tingginya. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk mengaduk dan mendapatkan potongan khusus dan dengan presisi yang lebih tinggi (harus diingat bahwa ketebalan potongan bervariasi sesuai dengan diameter cakram).
Untuk pemotongan mitra, TC-125 menyertakan pegangan tambahan yang meningkatkan kontrol dan visibilitas sela
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
