Hualian Semi Auto Capping Machine

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)520x300x530
Limiting Capacity (times/minute)20-40
Power (W)50
Power Supply (V/Hz)220/50
Suitable Bottle Height (mm)40-200
Suitable Lid Diameter (mm)10-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Gerakan kontrol listrik
- Perangkat pemosisian, mudah dioperasikan
- Mengunci penutup berbagai tutup yang dapat dikunci dengan ukuran sakelar berbeda
- Penutup pengunci, kecepatan dapat disesuaikan, dapat menyesuaikan kekencangan tutup yang berbeda
- Keuntungan
- 1. Secara efektif mencegah kecelakaan industri yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian, keamanan yang sangat tinggi.
- 2. Fungsi perlindungan torsi dapat mempertahankan torsi konstan selama penutupan sekrup, membiarkan tutupnya rusak akibat benturan torsi.
- 3. Desain fitur penutup sekrup sekunder yang diakhiri dengan kompak dapat menghindari tutup sekrup ganda wadah yang sama, tutup pelindung.
Kegunaan
Mesin ini terutama cocok untuk semua jenis botol bulat, yang merupakan peralatan pengemasan yang ideal untuk obat-obatan, produk kesehatan, bahan kimia, kosmetik, dan botol bulat kecil lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan