Hualian Ribbon Hot Printing Machine (Mesin Cetak Label)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Applicable Packaging MaterialPaper, Aluminium Plastic Composite Film, Leather, Plastic Film
External Dimensions (mm)270x160x220
Maximum Printing Lines2x3 Character 3 Line (Max. 12 Character/line)
Power (W)50
TypeArabic Numerals, Chinese and English
Voltage (V/Hz)AC 220/50, 110/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DY-8 Color Ribbon Heat Printing Machine can code on paper, thin paper board, plastic film and aluminum foil, etc. Adopting color ribbon heat printing, featuring readable, easy-drying & smudge-free printing. With constant temperature control, while temperature is adjustable, making it suitable for color tapes made of different materials.
Feature
- Reliable performance
- Simple operation
- Convenient maintenance
- Most effective
Kegunaan
1. Mesin Cetak Panas Pita Warna DY-8 dapat mencetak pada label panas menyusut PT, PE, KT, OPP, COP, aluminium foil, tas, kertas dan semua jenis film komposit plastik dan bahan lainnya. 2. Ini banyak digunakan dalam makanan, minuman, farmasi, akuatik, produk asli, kosmetik, komponen elektronik, perangkat keras, bahan kimia dan lain-lain. 3. Untuk digunakan di tempat yang terdapat pembatasan ruang, seperti pabrik kecil, toko monopoli, dan workshop.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait