Rocket Pack Weighing Machine Granule (Mesin Penimbang)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Filling Accuracy (g)+- 0.3 (Depending on Material)
Filling ModelVibration Drop
Filling ProductsGranule/Powder
Filling Speed (pcs/minute)10-25
Filling Volume (g)1-300
Frequency (Hz)50
Machine Dimension (cm)40x28x53
Machine MaterialStainless Steel
Power (W)15
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan