Hualian Weighing Granule and Sealing Machine (Mesin Penimbang dan Kemas)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Bag Length (mm)20-210
Bag Width (mm)30-140
Dimensions (mm)570x620x1800
Film Width/Bag Making Width (mm)380/Max. 240; 320/Max. 140; 160/Max. 90
Output (pcs/minute)10-15
Power (W)500
Voltage (V)220/110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan