Hualian Continuous Induction Sealer

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Bottle Height (mm)40-200
Conveyor Loading (kg)≤20
External Dimensions (LxWxH) (mm)1150x480x400
Housing MaterialCold Sheet Spray Housing
Housing Protection ClassIP2i
Sealing Diameter (mm)20-50
Sealing Power (W)1500
Sealing Speed (m/minute)3-10
Voltage (V/Hz)AC 220/50, 110/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LGGYF-1500A-I menggeser mesin penyegel induksi terus menerus adalah cocok untuk pengoperasian pembatasan hambatan kecil yang ditutup dengan benang yang terbuat dari bahan non-logam seperti plastik, kaca, sementara itu tidak cocok untuk logam & non- Hotbleneck berulir, atau tutup tinggi jahitan, atau hambatan. Terutama, sangat cocok untuk pelanggan yang melakukan operasi pembatasan terus menerus untuk output besar dan banyak.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan