KGI Rubber Band Raw Grade B Small Hole (Karet Gelang)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Cutting Width (mm)2
Diameter After Pulled (cm)±3.5
Diameter Before Pulled (cm)±2.5
Lay Flat Length (cm)±3.5
Quantity per pack1250pcs
Thickness (mm)2
TypeRF 4 Small Hole
Weight Perpcs (g)±0.40
Weight per Pack(g)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Karet gelang dengan kualitas Premium yang lentur tidak mudah putus, elastis dan kuat.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan