FIBOX Solid FSH Cabinet

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
Base ColorRAL_7035
Electrical InsulationTotally Insulated
Flammability RatingUL 94 VO
Gasket MaterialPolyurethane
Glow-wire test960C (IEC 60695)
Halogen FreeYes (DIN/VDE 0472, Part 815)
Impact ResistanceIK08 (EN 62262)
Ingress ProtectionIP65 (EN 60529)
MaterialABS
StandardEN 62208:2011, IEC 62208:2011
Temperature (°C)-40 … 80
Temperature (°F)-40 … 175
UV ResistanceUL 746C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Perangkat ABS yang dipasang engsel metal / thermoplastik
- IP65 tahan Debu / Lembab
- Kuat pada benturan tinggi
- Rentang suhu dari -20 sampai +70 derajat celcius
- Ketahanan kimia pada asam cair, alkalis, air laut, konsentrat phosphoric dan asam hydrochloric
- Tingkat proteksi terhadap benturan mekanik
-> IK08 untuk tutup
-> IK07 untuk sisi
- Polycarbonat tersedia atas pesanan
Description
Enclosure, ABS
Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan