SPJR Manual Sweeper

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Cleaning Width (mm)5500
Dust box capacity (L)25
Work Capacity (m²/hour)Approx. 2000
Drive TypeManual
Dimensions (mm)620×590×450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual operation means no fuel required.
Dust box capacity is 25L.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan