Luxmenn Street Light (Lampu Jalan)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Beam Angle (°)120
CRI≥80
ColorWhite
Correlated Color Temperature (CCT) (Kelvin)6000
Dimensions (mm)490x220x80
IP RatingIP65
Lifetime (hour)≥20000
Luminous (Lm)8000
MaterialAlumunium
PF Value≥0.5
Voltage (V)DC 6
Wattage (W)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan