Luxmenn LED Housing Street Light (Kap Lampu Jalan)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
FittingE27
Frequency (Hz)50/60
Lamp Dimensions (cm)12x31
MaterialABS Plastic
Maximum Power (W)18
Overall Dimension (mm)54x50
ProtectionWaterproof, IP65
Voltage (V)100-250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Luxmenn LED berkualitas tinggi untuk kebutuhan pencahayaan outdoor yang praktis, kokoh dan estetik. Dilengkapi dengan Photocell Sensor, lampu ini akan menyala secara otomatis ketika mendeteksi gelap. Lampu ini mempunyai tingkat perlindungan IP65 agar housing kuat terhadap cuaca berangin / hujan. Bagus untuk pemasangan di pintu gerbang, taman, halaman, lapangan, garasi dan tempat-tempat outdoor lainnya. Bersertifikat SNI.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan