Luxmenn Bohlam Dekorasi

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
BaseE14
Beam Angle (°)360
CRI≥80
ColorWarm White
Correlated Color Temperature (CCT) (Kelvin)3000
Dimensions (mm)35x105
Lifetime (hour)≥20000
Luminous (Lm)300
MaterialPlastic
PF Value≥0.5
Voltage (V)220-240
Wattage (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan