MAXXIMA Vehicle Beacon Strobes Warning Light (Lampu Darurat Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vehicle Beacons Strobes and Flashing Warning Lights Light Color Amber Lens Color Amber Shape Round Light Pattern Flashing Strobe SAE Class Rating SAE J595 Class 1 Lighting Technology LED Operating Voltage 12/24V DC Overall Diameter 4 3/16 in Overall Height 1 5/8 in Overall Depth 1 5/8 in Vehicle Class 1 Number of Flash Patterns 28 Standards SAE J222 SAE J2261 SAE J595 Class 1 Mount Type Grommet Number of Bulbs 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan