PIP Passive Earmuff (Penutup Telinga)

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Passive Earmuff Earmuff Style Over-the-Head Noise Reduction Rating 31 dB Dielectric Yes Includes Adjustable Headband Cup Color Gray/Red Series Sonis 3 Standards ANSI S3.19-1974 TAA Compliant Features Adjustable Headband Electrically Insulated Yes 1 Pair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait