ADAPTIVE MICRO SYSTEMS LED Message Display Board (Papan Display)

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
Character Height (inch)4
Color OptionFull Color
CommunicationsRS232; RS485
Display Height (inch)4
Display Width (inch)45-5/8
IncludesMounting Hardware; Power Cord; Remote Control Keyboard
Memory Storage28000 Characters
MountingWall/Ceiling
Overall Depth (inch)4-1/4
Overall Height (inch)6-1/4
Overall Width (inch)49
StandardsETL/ETLc
UNSPSC55121703

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan