PIP JSP C1 Safety Visor (Pelindung Wajah)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Face Shield/Visor ANSI Dust/Splash Rating Not Applicable Application Grinding Compatible with Brand JSP(R) EVO(R) Compatible with Manufacturer Model Number 280-EV6151-CH 280-EV6151S-CH 280-EV6151SV-CH 280-EV6151V-CH Compatible with Series JSP EVO Dielectric Protection No Face Shield Type Hard Hat Face Shield Headgear Color Clear Headgear Material Polycarbonate Headgear Style Full Frame Includes Connect Clips Includes Anti-Fog Visor Coating No Includes Anti-Static Visor Coating No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan