PIP Face Shield/Visor (Pelindung Wajah)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Face Shield/Visor ANSI Dust/Splash Rating Not Applicable Application Grinding Compatible with Brand Traverse(TM) Compatible with Manufacturer Model Number 280-HP1491RM 280-HP1491RVM Compatible with Series TRAVERSE Dielectric Protection No Face Shield Type Hard Hat Face Shield Headgear Color Black Headgear Material Polycarbonate Headgear Style Full Frame Includes Bracket Connect Clips Includes Anti-Fog Visor Coating No Includes Anti-Static Visor Coating No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan