SPEEDAIRE Coalescing Filter Element

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Compatible Grainger Part Number35GN56; 35GN60; 4GNT4; 4GNZ6
Filter Element MaterialMicroglass
Filter Rating (micron)0.01
Filter TypeCoalescing
For Fluid TypeOil; Water
For Substance TypeAir
Maximum Flow Rate (CFM)176
SeriesEF
StandardsISO 8573
UNSPSC40161511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Filter elements should be replaced by an element with the filter type, micron rating, and material recommended by the filter's manufacturer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan