HALLOWELL Accessories & Replacement Part for Locker

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ColorMarine Blue
FinishPowder Coated
For Locker Depth (inch)18
For Locker Width (inch)12
Overall Depth (inch)18
Overall Height (inch)6
Overall Width (inch)12
Product TypeSloping Top Panel
UNSPSC56101520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slope tops keep dust from settling on top of lockers. They also discourage people from storing items on top of the lockers. These slope tops install onto compatible standard lockers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan