Homega PVC Sheet Woodgrain (Lembaran Pelapis)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
CategoryPVC Sheet Urat Kayu
FinishingDoff
Length (m/roll)50
MaterialPVC
Thickness (mm)0.3
Width (m)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan