Homega High Pressure Laminate Solid Color Series (Lembaran Pelapis HPL)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Length (m)2.4
MaterialOriginal Kraft Paper
Thickness (mm)0.7
Width (m)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keuntungan menggunakan HPL Homega:
- Kualitas produk terjamin dan telah lulus uji laboratorium oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Republik Indonesia yang diakui secara internasional
- Tersedia lebih dari 300 varian motif
- Stok produk terjaga dengan baik

Apa itu ZERO Degree:
1. Tekstur: Terlihat lembut dan indah seperti aslinya namun tidak mudah usang
2. Permukaan: Unik saat disentuh dan mudah dibersihkan dari bekas sidik jari
3. Penampilan: 3D, ZERO Matt, Black Technology, Clarity, highlight the decor paper
4. Seni: Alami, Elegan dan Indah
5. Nilai: Memberikan value pada materi yang digunakan

Apa itu Wear Resisting:
1. Permukaan: Terlindungi oleh lapisan film laminasi khusus untuk melindungi warna dari kepudaran
2. Anti Gores: Dapat digunakan untuk semua permukaan secara umum dan tahan terhadap goresan meskipun terkena alat berat
3. Aplikasi: Sangat direkomendasikan untuk digunakan pada: meja restauran / meja cafe / meja kantor / meja teh hotel dan tempat lainnya yang sering dibersihkan dengan menggunakan air maupun sekedar dengan kain biasa
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait