NYK HDMI Splitter 2 Port 1 Support UHD

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)60/85
HDCP CompliantYes
HDMI Version1.4
Input Connector HDMI19pin
Input Port HDMI1
Output Connector HDMI19pin
Output Port HDMI2
Port LED1
Power Consumption (W)5
Resolution (Pixel)1920x1200
Video Bandwith (GHz)~4.95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan