Tineco Wet Dry Cordless Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2500
Noise Level (dB)82
Clean Water Tank Capacity (ml)550
Dirty Water Tank Capacity (ml)400
Suction Motor Power (W)8.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Include:
- 1x Dok Penyimpanan
- 1x Adaptor
- 1x 3-in-1 Cleaning Tool
- 1x Manual Book
- 1x sponge filter
- 1x brush roller
- 1x Tineco Cleaning Solution

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait