Estop Two-Component Polyurethane Waterproof and Floor Coating (Membran Kedap Air Dua Komponen)
#Grup produk P111311200
Spesifikasi
| Color | Green, Grey |
|---|---|
| Coverage Area (kg/m²) | 1.10-1.50 per mm thichness consumption |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.1 (mixed) |
| Drying Time (hour) | Within 24 at 25°C |
| Elongation at Break (%) | >450 (KS F 3211:2015) |
| Form | Two part Viscous liquid Part A & Part B |
| Hardness | 60 ± 5 (Shore A) (waterproofing) |
| Pot Life (minute) | Within 30 at 25°C |
| Size (kg) | 20 (consist of Part A and Part B) |
| Tear Strength (N/mm²) | 19.9 (KS F 3211:2015) |
| Tensile Strength (N/mm²) | 3.2 (KS F 3211:2015) |
| Viscosity (cPs) | 2500 ± 500 (mixed) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Estoflex PU 980(AR) adalah poliuretana yang dimodifikasi dengan dua komponen (rantai modifikasi poli-isosianat) sebagai pelapis kedap air yang sangat baik dan lantai dengan beban sedang. Tahan terhadap bahan kimia dan abrasi.
8 bulan dalam kemasan yang belum dibuka dan tidak rusak.
Simpan di tempat kering antara 5 – 30 °C. Jauhkan dari sumber panas dan bingkai terbuka dalam kemasan asli yang belum dibuka. Jika disimpan pada suhu tinggi, masa simpannya dapat berkurang. Estoflex PU 980(AR) harus dilindungi dari embun beku.
8 bulan dalam kemasan yang belum dibuka dan tidak rusak.
Simpan di tempat kering antara 5 – 30 °C. Jauhkan dari sumber panas dan bingkai terbuka dalam kemasan asli yang belum dibuka. Jika disimpan pada suhu tinggi, masa simpannya dapat berkurang. Estoflex PU 980(AR) harus dilindungi dari embun beku.
Description
Estoflex PU 980(AR) is a two component modified polyurethane (poly-isocyanate modified-chain) as excellent Waterproofing.Good chemical and abrasion resistant.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.Feature
- Easy to apply using brush or roller or squeegee.- Excellent bonding properties to concrete and
mortar surface.
- Excellent Water-proof property.
- Good chemical and mechanical abrasion
property.
- Unique elastic property of Urethane gives a great
crack- bridging property.
- Seamless and flat application outcome.
Kegunaan
Bidang aplikasi Estoflex PU 980(AR) meliputi : - Bangunan atau Apartemen dengan atap terbuka tugas sedang - Tempat parkir mobil - Kotak tanaman - Struktur yang memerlukan lapisan pelindung elastis dan kedap air - Area dengan getaran kuat (ruang mekanik atau ruang mekanik) - Fasilitas olahraga - Cocok untuk atap datar atau miring dan dek podiumUse
Estoflex PU 980(AR) area of application includes: - Building or Apartment with medium duty exposed roof. - Carpark. - Planter boxes. - Structure that require waterproof and elastic protective coating. - Heavy-vibrated area (mechanical or mechanical room) - Sport facilities - Suitable for flat or sloping roof and podium deck.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5kP111311200-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
