Estop Swellable Waterstop
#Grup produk P111311167
Spesifikasi
| Application Temperature (°C) | -20 - 50 |
|---|---|
| Hardness | 40 - 55 Shore A (ASTM D2240) |
| Hydrostatic Pressure Resistant (m) | 50 (no leakage) |
| Service Temperature (°C) | -30 - 70 |
| Solid Content (%) | 100 |
| Standard Compliance | ASTM D2240, ASTM D471-98 |
| Unrestrained Volumetric Expansion (%) | 170 - 306 (ASTM D471-98) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Estopper Hidrofilik adalah sistem penyegel integral untuk sambungan konstruksi di mana Waterstop PVC konvensional tidak praktis atau tidak mungkin dipasang karena keterbatasan akses, seperti dinding diafragma, dinding pondasi tiang pancang, pekerjaan pengecoran baru dan lama.
Estopper Hydrophilic adalah batang air yang dapat membengkak, terbuat dari bahan hidrofilik berkualitas tinggi untuk mencegah kebocoran air dari konstruksi dan sambungan yang tidak bergerak.
Estopper CJ/EJ waterstops memiliki masa simpan 5 tahun sejak tanggal produksi jika disimpan dengan benar dalam kemasan asli, belum dibuka, dan tidak rusak, dalam kondisi kering, terhindar dari sinar matahari langsung, pada suhu antara +10°C dan +40°C.
Estopper Hydrophilic adalah batang air yang dapat membengkak, terbuat dari bahan hidrofilik berkualitas tinggi untuk mencegah kebocoran air dari konstruksi dan sambungan yang tidak bergerak.
Estopper CJ/EJ waterstops memiliki masa simpan 5 tahun sejak tanggal produksi jika disimpan dengan benar dalam kemasan asli, belum dibuka, dan tidak rusak, dalam kondisi kering, terhindar dari sinar matahari langsung, pada suhu antara +10°C dan +40°C.
Description
Estopper Hydrophilic is a swellable water bar make of high quality hydrophilic material for prevention of water leakage from construction and non movement joints.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.Fitur
Pemasangan mudah dengan menggunakan perekatSifat pembengkakan tidak terpengaruh oleh siklus basah dan kering jangka panjang
Toleran terhadap garam yang terdapat pada beton dan air tanah
Pertahankan segel yang efektif dalam kondisi basah
Feature
- Easy installation by means of adhesives- Swelling properties unaffected by long term
wet and dry cycle
- Tolerant of salts present in concrete and
groundwater
- Sustain effective seal in wet condition
Use
Estopper Hydrophilic is an integral sealing system for construction joint where conventional PVCWaterstops are not practical or impossible to be installed due to access limitation, such as diaphragm wall, secant pile walled basement, new and old casting work.
Estopper Hydrophillic has been tested in accordance to ASTM D2240 on Shore ‘A’ Hardness, ASTM D471-98 on Unrestrained Volumetric
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
