Estop Concrete Repair Quick Drying (Beton Perbaikan Cepat Kering)
#Grup produk P111311149
Spesifikasi
| Compressive Strength (N/mm²) | (BS 1881: Part 116: 1983) 25±5 (at 3 hours), 35±5 (at 1day), 50±5 (at 7days), 58±5 (at 28days) |
|---|---|
| Fresh Wet Density (kg/L) | Approx. 2.20 dependent on actual consistency |
| Open Traffic (hour) | 1 (pedestrian), 4 (Vehicular) at 30°C |
| Setting Time (minute) | 15-25 (initial), 25-35 (final) |
| Size (kg) | 30 |
| W/P Ratio | 0.11 |
| Yield (L) | 15 per bag depending on water addition |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Beton perbaikan cepat kering untuk perkerasan dan lantai. Untuk perbaikan darurat beton yang rusak atau memburuk.
Material ini sangat cocok untuk perbaikan landasan pacu bandara, apron, dan area yang memerlukan perbaikan cepat untuk lalu lintas roda. Dapat digunakan di dalam dan luar ruangan.
Estopatch RSP merupakan campuran bubuk kering dan agregat bergradasi yang, bila dicampur dengan air di lokasi, membentuk beton perbaikan yang sangat konsisten dan berkekuatan tinggi. Beton ini memadat sendiri dan mengandung semen anorganik, pengisi khusus, dan aditif untuk mengendalikan pertambahan kekuatan. Estopatch RSP kompatibel secara termal dan menawarkan daya tolak air yang baik. Beton ini dapat digunakan pada ketebalan nominal 100 mm, dengan bagian yang lebih tebal hingga 300 mm dapat dicapai dengan menambahkan agregat besar bergradasi (terbelah).
Material ini sangat cocok untuk perbaikan landasan pacu bandara, apron, dan area yang memerlukan perbaikan cepat untuk lalu lintas roda. Dapat digunakan di dalam dan luar ruangan.
Estopatch RSP merupakan campuran bubuk kering dan agregat bergradasi yang, bila dicampur dengan air di lokasi, membentuk beton perbaikan yang sangat konsisten dan berkekuatan tinggi. Beton ini memadat sendiri dan mengandung semen anorganik, pengisi khusus, dan aditif untuk mengendalikan pertambahan kekuatan. Estopatch RSP kompatibel secara termal dan menawarkan daya tolak air yang baik. Beton ini dapat digunakan pada ketebalan nominal 100 mm, dengan bagian yang lebih tebal hingga 300 mm dapat dicapai dengan menambahkan agregat besar bergradasi (terbelah).
Description
Estopatch RSP(i) is a blend of dry powders and graded aggregates which requires only the site addition of clean water to produce a highly consistent, high strength, free flowing repair concrete which selfcompacts. The material is blend of inorganic cements, special fillers and chemical additives to control the rate of strength gain to provide a fluid micro-concrete.
Estopatch RSP(i) exhibits excellent thermal compatibility with good concrete and good water repellent properties.
Estopatch RSP(i) is suitable for use at nominal thickness of 100 mm. Thicker sections up to 300 mm may be applied by the addition of graded big aggregate (split).
Estopatch RSP(i) exhibits excellent thermal compatibility with good concrete and good water repellent properties.
Estopatch RSP(i) is suitable for use at nominal thickness of 100 mm. Thicker sections up to 300 mm may be applied by the addition of graded big aggregate (split).
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.Feature
- Rapid strength gain – will accept vehiculartraffic in 4 hours
- High Strength, abrasion and weather
resistance
- Economical – can be bulked-out with graded
aggregate in some locations
- Self – compacting – eliminates honey –
combing and voids
- Contains no chloride admixtures
Use
For the emergency reinstatement of damaged or deteriorated concrete. The material is particularly suitable for repairs to airport runways, aprons and areas where wheeled traffic requires fast return to service. It may be used internally and externally.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/45P111311149-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
