Estop PVC Waterstop

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
ColorOrange
Elongation (%)>300 after accelerated extraction (CRD C572)
Elongation at Breake (%)>350 (ASTM D412)
FormPolyvinyl chloride (PVC)
Hardness>80 (EN ISO 868) (Shore A)
Loss of Mass Test (mg/cm²)1.5 (BS EN 60811-3-2:1995)
Size (mmxm)200x20
Standard ComplianceASTM D412, CRD C572, EN ISO 868
Tensile Strength (MPa)10.52 after accelerated extraction (CRD C572)
Tensile Strength (N/mm²)>13.8 (ASTM D412)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Waterstop Estopper CJ/EJ diekstrusi dari PVC yang diracik secara khusus sesuai dengan ASTM D412 dan dirancang untuk digunakan dalam struktur penahan air dan struktur yang tidak mengandung air di mana diperlukan segel positif untuk sambungan ekspansi, konstruksi, dan kontraksi beton yang dituang di tempat. Tersedia dalam bentuk lurus dan persimpangan yang diproduksi di pabrik.

Estopper CJ/EJ waterstops memiliki masa simpan 5 tahun sejak tanggal produksi jika disimpan dengan benar dalam kemasan asli, belum dibuka, dan tidak rusak, dalam kondisi kering, terhindar dari sinar matahari langsung, pada suhu antara +10°C dan +40°C.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Fitur
- Profil 4 bohlam untuk kinerja yang sangat baik
- Lubang tali yang diperkuat untuk pemasangan yang positif
- Persimpangan yang dibuat di pabrik tersedia
- Cocok untuk penggunaan air minum
Kegunaan
Umumnya digunakan pada jenis struktur berikut: - Ruang bawah tanah dan struktur bawah tanah - Kolam renang/waduk/tangki air - Terowongan dan kereta bawah tanah - Struktur yang tidak termasuk air - Struktur penahan air - Atap datar RC/Dek jembatan - Bendungan/Gorong-gorong/Kanal/Spillway

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait