Estop Liquid Waterproof Coating and Integrated Plastic Coating (Lapisan Kedap Air)
#Grup produk P111311042
Spesifikasi
| Cement Density (kg/m³) | >350 |
|---|---|
| Initial Slump (mm) | 80±20 |
| Size (L) | 20 |
| Specific Gravity | 1.20 ± 0.03 at 25C |
| Standard Compliance | ASTM Type A, BS 5075 : Part 1 : 1982, CRD-C 163-192 |
| Water Cement Ratio | 0.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Estop Admix WP adalah pelapis anti air dan pelapis plastik terpadu yang dirancang khusus untuk pelapisan anti air menyeluruh dan permanen pada struktur beton bertulang dan massa, plesteran semen, beton siap pakai dan pracetak, dll.
Estop Admix WP2000 bebas klorida dan kompatibel dengan sebagian besar plasticizer penghambat dan superplasticizer. Hubungi departemen teknis Estop untuk keterangan lebih lanjut.
Gunakan Estop Admix WP2000 pada kadar semen 0,6% - 2%. Dosis optimal harus ditentukan berdasarkan uji coba di lokasi. Zat ini mengurangi rasio air-semen sekitar 10%, sehingga meningkatkan kekuatan tekan.
Simpan dalam kondisi kering dan tertutup. Estop Admix WP 2000 memiliki masa simpan 12 bulan dalam wadah yang belum dibuka. Jika disimpan dalam kondisi panas ekstrem, masa simpannya dapat berkurang.
Estop Admix WP2000 bebas klorida dan kompatibel dengan sebagian besar plasticizer penghambat dan superplasticizer. Hubungi departemen teknis Estop untuk keterangan lebih lanjut.
Gunakan Estop Admix WP2000 pada kadar semen 0,6% - 2%. Dosis optimal harus ditentukan berdasarkan uji coba di lokasi. Zat ini mengurangi rasio air-semen sekitar 10%, sehingga meningkatkan kekuatan tekan.
Simpan dalam kondisi kering dan tertutup. Estop Admix WP 2000 memiliki masa simpan 12 bulan dalam wadah yang belum dibuka. Jika disimpan dalam kondisi panas ekstrem, masa simpannya dapat berkurang.
Description
Estop Admix WP2000 is an integral waterproofer and plasticizer specially designed for the complete and permanent waterproofing of mass and reinforced concrete structures, cement renders, ready-mixed and precast concrete, etc.
Application instructions
Estop Admix WP2000 is required to be dispersed in water prior to addition to the concrete and Protland cement mortar mixes
If added to transit or ready-mix truck, minimum one minute mixing is required before discharging.
Estop Admix WP2000 is chloride free and is compatible to most of retarding plasticizer and superplasticizer which are lignosulphonate or sulphonated naphthalene base etc. contact
Estop technical department for further details.
Store in dry & covered condition. Estop Admix WP2000 has a shelf life of 12 months in an unopened container.
If stored in extreme heat condition, the shelf life may be reduced.
Application instructions
Estop Admix WP2000 is required to be dispersed in water prior to addition to the concrete and Protland cement mortar mixes
If added to transit or ready-mix truck, minimum one minute mixing is required before discharging.
Estop Admix WP2000 is chloride free and is compatible to most of retarding plasticizer and superplasticizer which are lignosulphonate or sulphonated naphthalene base etc. contact
Estop technical department for further details.
Store in dry & covered condition. Estop Admix WP2000 has a shelf life of 12 months in an unopened container.
If stored in extreme heat condition, the shelf life may be reduced.
Peringatan
Kenakan sarung tangan dan kacamata pelindung. Jika tertelan, segera cari pertolongan medis dan jangan memaksakan muntah. Estop Admix WP2000 berbahan dasar air dan tidak mudah terbakar.Warning
Suitable protective gloves and goggles shouldbe worn. If swallowed, seek medical advice
immediately. Do not induce vomiting
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Kegunaan
- Untuk meningkatkan sifat kedap air dari beton dan mortar - Cara yang hemat biaya untuk mengurangi permeabilitas beton dan dengan demikian mengurangi penetrasiUse
- To improve waterproofing property of concrete and mortar - A cost effective means of reducing concrete permeability and thereby reducing penetrationProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/16P111311042-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
