Estop Pelapis Pelindung dan Dekoratif Metakrilat Berkinerja Tinggi

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
AppearanceSingle component liquid (Clear / colored)
Carbon Dioxide Permeability Diffusion (m)>200 equivalent air layer thickness (BS EN 1062-6:2002)
Chloride Ion DiffusionNo chloride ion diffusion after 180 days immersion (BS EN 13396:2004)
Coverage Area (m²)5-6
Drying Time (hour)1 - 3.5 at 32°C
Improvement on Chloride Penetration (%)>90 (ASTM C1 556-04)
Size (L)20
Solid Content (%)50
Specific Gravity (kg/L)1.11 - 1.30
Standard ComplianceASTM C672-12; ASTM C1556-04; BS EN 1062-6:2002, Method B; BS EN 13396:2004
Water Vapour Diffusion (m)<1.05 (BS EN13396:2004)
Wet Film Thickness (μm/coat)>200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sistem Estotect MMA terdiri dari primer silana-siloksan dan lapisan berpigmen satu komponen. Primer Estotect MMA adalah cairan bening silana-siloksan yang dilarutkan dalam pembawa organik yang dapat menembus. Primer tersebut merupakan penghalang hidrofobik yang terikat secara kimia. Estotect MMA adalah lapisan pelindung berbasis pelarut metakrilat, dengan ketahanan yang luar biasa terhadap unsur-unsur agresif, sinar UV, dan hujan.

Semua produk memiliki umur simpan 12 bulan jika disimpan di tempat penyimpanan kering dalam kemasan asli yang belum dibuka.
Description
The Estotect MMA system comprises of a silanesiloxane primer and a single component pigmented coating.
Estotect MMA Primer is a clear liquid silane-siloxane dissolved in a penetrating organic carrier. The primer is chemicaIIy-bound hydrophobic barrier.
Estotect MMA is a methacrylate; solvent based protective coating, with outstanding resistance to aggressive elements, UV light and rain.
Warning
Estotect MMA should not be swallowed or in contact
with skin and Eyes. Wear suitable protective gloves
and goggles.
Splashes on the skin should be removed with water.
In case of contact with eyes, rinse immediately with
plenty of water and seek medical advice. If swallowed
seek medical attention immediately - do not induce
vomiting.

Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Fitur
- Daya tahan yang sangat baik – kekuatan tekan, lentur, dan tarik yang tinggi memastikan masa pakai yang panjang.
- Hemat biaya – perolehan kekuatan awal yang tinggi menghasilkan waktu henti minimum dan komisioning pabrik lebih awal.
- Mudah digunakan – pencampuran paket lengkap yang sederhana untuk memastikan karakteristik kinerja tercapai.
- Serbaguna – cocok untuk berbagai situasi pemuatan termasuk beban dinamis berulang.
- Kinerja layanan yang sangat baik – kemampuan tidak menyusut memastikan kontak penuh permukaan ke permukaan.
Feature
- Excellent barrier to carbon dioxide, chloride
ions, sulphate, oxygen and water.
- Breathable coating which allows vapour to
escape from the structure
- Excellent resistance to dirt pick-up
Kegunaan
Untuk melindungi struktur beton bertulang yang terbuka dari gas asam, ion klorida, sulfat, oksigen, dan air. Estotect MMA cocok untuk digunakan pada struktur di lingkungan laut dan pesisir yang agresif. Cocok untuk struktur baru yang sudah ada.
Use
To protect exposed reinforced concrete structures from acid gases, chloride ions, sulphates, oxygen and water. Estotect MMA is suitable for use on structures in aggressive marine and coastal environments. It is suitable for new existing structures.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan