Estop Elastomeric Liquid Polyurethane Waterproof Membrane (Lapisan Kedap Air)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Adhesion to substrate (N/mm²)>1.3 (ASTM D4541)
ColorBlack
Coverage Area (kg/m²)1.35-1.50 per 1mm (DFT)
Density (g/mL)1.60 ± 0.1
Dry-through (hour)18 at 30°C
Elongation (%)>600 (ASTM D 412)
FormSingle part viscous liquid
Mixing RatioSingle Component
Overcoat Time (hour)18 - 36 at 30°C
Pot Life (minute)20 - 30 at 30°C
Size (kg)18
Solid Content (%)>80
Tear Strength (MPa)>12
Tensile Strength (MPa)>2.0 (ASTM D 412)
Water Absorption (%)<0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Estoflex PU 850 adalah satu komponen yang merupakan polimer karet alam (bitumen) yang baru dikembangkan, dan poliuretana membentuk membran kedap air yang elastis.
Estoflex PU 850 adalah komponen tunggal yang merupakan polimer karet alam (bitumen) yang baru dikembangkan, dan poliuretan membentuk membran elastis kedap air.
Simpan di tempat kering antara 5 – 30 °C. Jauhkan dari sumber panas dan bingkai terbuka dalam kemasan asli yang belum dibuka. Jika disimpan pada suhu tinggi, masa simpannya dapat berkurang.

Kondisi aplikasi :
1. Kelembaban Relatif (RH) kurang dari 65 – 90%
2. Kelembaban permukaan kurang dari 6%
3. Suhu sekitar 5 – 35C
Description
Estoflex PU 850 a single component which is newly developed polymer natural rubber, and polyurethane form elastic waterproof membrane.
Storage
Store in the dry conditions between 5 – 30 °C.
Put away from sources of heat and naked frames in
the original, unopened packs.
If stored at high temperatures the shelf life may be
reduced.

Application condition :
1. Relative Humidity (RH) less than 65 - 90%
2. Surface moisture less than 6%
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Feature
- Inexpensive and ready to use
- Water-soluble, can be used on any surfaces
in any level of humidity
- Single liquid, can be used seamlessly
- Excellent bonding properties
- Non-toxic, odorless, and resistant to
chemical exposure – green label certificate
- Moisture tolerance
Use
Area of application includes: - Toilet, Bathroom - Unexposed waterproofing area - Podium deck, balcony - Structure that require waterproof and elastic protective coating - Heavy-vibrated area (Mechanical or Machinery Room) - R.C. Flat Roof - Planter boxes, floor slabs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan