Estop Bitumen Impregnated Fiber Board (Papan Serat Bitumen)
#Grup produk P111310821
Spesifikasi
| Compression (MPa) | 0.69 - 8.62 (ASTM D545) |
|---|---|
| Extrusion (mm) | <6.4 (ASTM D545) |
| Form | Compressible Sheet |
| Loss of Weight (%) | <3.0 (ASTM D545) |
| Recovery (%) | >70 (ASTM D545) |
| Size (m) | 1.22x2.20 |
| Standard Compliance | ASTM D545, ASTM D1751-99 |
| Water Absorption (%) | <20.0 (ASTM D545) |
| Weathering Test | No Disintegration |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Estocell adalah pengisi sambungan yang dapat dikompresi yang cocok untuk membentuk sambungan antara komponen beton pracetak dan beton in-situ.
Estocell adalah papan serat yang dapat dipadatkan, diresapi bitumen, yang tersedia dalam bentuk lembaran. Papan ini digunakan untuk membentuk dan mengisi ekspansi. Sambungan antara konstruksi beton pracetak dan beton in-situ.
Produk harus disimpan di tempat kering dan tertutup.
Estocell adalah papan serat yang dapat dipadatkan, diresapi bitumen, yang tersedia dalam bentuk lembaran. Papan ini digunakan untuk membentuk dan mengisi ekspansi. Sambungan antara konstruksi beton pracetak dan beton in-situ.
Produk harus disimpan di tempat kering dan tertutup.
Description
Estocell is a compressible, bitumen impregnated fibreboard, supplied in sheet form. It is used to form and fill expansion. Joints between in-situ and precast concrete construction.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.Fitur
Sederhana dan mudah dalam penanganan dan pemasanganTidak akan keluar saat dikompresi
Tahan banting
Ekonomis
Feature
- Simple and easy to handle and install- Will not extrude under compression
- Resilient
- Economical
Use
Estocell is a compressible joint filler suitable for forming joints between in-situ and pre-cast concrete components. It is used to form structural expansion and separation joints in: - Concrete roads, ramps and runways - Bridges and pedestrian areas - Concrete pavements and floors - Building basement structure and subways - Concrete retaining wallsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mtP111310821-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
