GEA Air Purifier UV-C (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Voltage220V/50Hz/1P

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air Purifier GEA KJ255F dapat membunuh virus dan bakteri/kuman* di udara.
* Berdasarkan hasil uji mikrobiologi, 99,09% anti bakteri dan 99,99% virus removal rate.
Feature
- UV-C light
- Filter density 0,3 µm
- Sleep mode
- Timer
- Auto mode
- Fan speed: high/middle/low/sleep
- Purification system: Pre filter, HEPA filter (H13), Activated carbon filter, UV-C, Ionizer
- Touch control
- Digital display
- Child lock
- Filter reset

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait