Leine Linde Standard Shaft

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
Ingress Protection Class (IEC 60529)IP67 (IP66 at Shaft Inlet)
Maximum Rotation Speed (rpm)6000
Power Supply (Vdc)9-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ruggedized Hollow shaft encoder, Incremental
- Robust 58 mm encoder with hollow shaft
- Short-circuited protected outputs
- IP67 at housing, IP66 at shaft inlet
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan