Airlux Pump Oil (Pompa Minyak / Pompa Drum)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Voltage (V)220 (AC)
Power (W)120
Suction Power (m)8
Thrust Power (m)15
Power Cord Length Charger (m)Approx. 0.6
Power Supply Charger (V)AC 100
Tightening Force (N)98 to 2450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kegunaan :
- untuk menyedot minyak atau oli
- untuk menyedot cairan seperti bensin atau cairan kental lainnya
- dapat digunakan untuk menyedot bensin dari kendaraan berat, atau dari mesin berat yang sudah lama tak terpakai, dan ingin digunakan kembali, bensin lama dapat disedot agar tidak mengganggu kerja mesin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan